Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm
Produktbild zu MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm
LOGO zu MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm
LOGO zu MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191530
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-WDS240
EAN/GTIN:
     9120068340090
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge douzuki 240mm
MAGMA Japansäge Douzuki S Profi Type J-WDS240 Blattlänge 240 mm

Die Produktion hochwertiger Sägen hat in Japan jahrhundertelange Tradition. Sie unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel schneiden diese Sägen auf Zug, daher kann das Sägeblatt dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit in Europa bislang nicht gekannter Präzision. Durch die Funktion auf Zug und die rasiermesserscharfen Zähne schneiden Sie ermüdungsfrei und ohne Kraftaufwand.

Mit spezieller Zahnung und Schliff für das Schneiden in Spanplatten und beschichteten Platten.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
Stärke:
0,3 mm
Type:
J-WDS240
Marke:
Magma
Zahnabstand:
1,36 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 30,23*
€ 41,64*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 32,00*
€ 44,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-WEDS240
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.