Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollerbügel
>
Artikel
SCHULLER Steckbügel für Farbroller Bügellänge 180 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192029
Hersteller:
Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
23020
EAN/GTIN:
9002588230207
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 8mm
SCHULLER Steckbügel für Farbroller Bügellänge 180 mm
Bügel hochglanzverzinkt mit ergonomischem Profigriff, 8 mm System.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Marke:
Schuller
Type:
23020
ø:
8 mm
Länge:
180 mm
... >
Malerwerkzeug
>
Farbroller - Abstreifgitter - Folie
>
Farbroller-Steckbügel
Weitere Suchbegriffe:
steckbügel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,48*
Lager 3F7MF
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,147*
€ 4,44425*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar GREENLINE P+
Schuller
25287
ab € 8,128*
Zubehör
SCHULLER Ersatz Lammfellwalze Länge 250 mm ø 80 mm
Schuller Eh'klar
25254
ab € 17,378*
Zubehör
SCHULLER Farbwalze Polyamid 21 mm Flor Länge 250 mm ø 56 mm
Schuller Eh'klar
25253
ab € 8,352*
Zubehör
Schuller Großflächenwalze GOLDLINE 180 mm
Schuller
25176 9
ab € 4,329*
Zubehör
Schuller Großflächenwalze GOLDLINE D 250 mm
Schuller
25266 7
ab € 5,327*
Zubehör
Schuller MICROLINE PRO Breite:180 mm
Schuller
26181 2
ab € 5,771*
Zubehör
Schuller PAINTLINE Großflächenwalze
Schuller
26256 7
ab € 5,011*
Zubehör
Schuller SILVERLINE Großflächenwalze Breite:18 cm
Schuller
25189
ab € 4,47*
Zubehör
SCHULLER Teleskopstiel aus Stahl weiß lackiert ausziehbar von 1,2 - 2,0 m
Schuller Eh'klar
21491
ab € 4,80*
Zubehör
Schuller TOPLINE Großflächenwalze Breite:180 mm
Schuller
26183 6
ab € 6,807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen