| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192037 Herst.-Nr.: 25254 EAN/GTIN: 9002588252544 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Ersatz Lammfellwalze Länge 250 mm ø 80 mm
Naturprodukt, 20 mm Flor. Für Raummalerei. Reinigung mit Wasser (oder entsprechendem Lösungsmittel).
Weitere Informationen: | | Außen ø: | 80 mm | Länge: | 250 mm | Marke: | Schuller | Type: | 25254 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,358* | € 23,2945* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 18,01* | € 25,43* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,41* | € 33,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|