Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag feinporig 240 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag feinporig 240 x 150 mm
Produktbild zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag feinporig 240 x 150 mm
LOGO zu KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag feinporig 240 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192196
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.695.02
EAN/GTIN:
     9002648006964
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Reibbrett mit 20 mm Schwammgummibelag feinporig 240 x 150 mm

Mit 20 mm starkem Schwammgummibelag rot, feinporig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
feinporig
Größe:
240 x 150 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
56.695.02
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Fliesen, Fliesenleger, Fliesenlegerwerkzeug, Fliesenwaschbett, Schwammgummi Reibbrett, Schwammgummi-Reibbrett, Schwammgummireibbrett, schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.