Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Edelputzkratzer Spitze Form 90 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Edelputzkratzer Spitze Form 90 x 180 mm
Produktbild zu KAUFMANN Edelputzkratzer Spitze Form 90 x 180 mm
LOGO zu KAUFMANN Edelputzkratzer Spitze Form 90 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192200
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     42.259.01
EAN/GTIN:
     9002648002591
Suchbegriffe:
Edelputzkratzer
edelputzkratzer
KAUFMANN Edelputzkratzer Spitze Form 90 x 180 mm

Spitze Form.

Weitere Informationen:
Größe:
90 x 180 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
42.259.01
Weitere Suchbegriffe: Edelputzkratzbürste, Sockelputzkratzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.