Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm
Produktbild zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm
LOGO zu KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192202
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     146S50A
EAN/GTIN:
     9003161626097
Suchbegriffe:
Schneescharre
Stoßscharre
stoßscharre 500 mm
stoßscharre
KRENHOF Stoßscharre mit Strebe und Stiel aus Buchenholz Blattbreite 500 mm

Mit Wechselblatt und Buchenstiel.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
500 mm
Ausführung:
mit Strebe
Marke:
Krenhof
Type:
146S50A
Weitere Suchbegriffe: stoßscharre krenhof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
0062
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.