Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Stoßscharrenstiel Esche Länge 1350 mm Hausstärke 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Stoßscharrenstiel Esche Länge 1350 mm Hausstärke 36 mm
Produktbild zu EBNER Stoßscharrenstiel Esche Länge 1350 mm Hausstärke 36 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193231
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     0062
EAN/GTIN:
     9003194000628
Suchbegriffe:
Stoßscharrenstiel
EBNER Stoßscharrenstiel Esche Länge 1350 mm Hausstärke 36 mm

Passend zu Stoßscharre, Mörtelkrücke, Mörtelschöpfer, Betonschieber und Betonverteiler.

Weitere Informationen:
Material Stiel:
Esche
passend zu:
Stossscharre
Type:
0062
Stiellänge:
1350 mm
Hausstärke:
36 mm
Ausführung:
mit Konus
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krenhof
756100
ab € 65,35*
Sonstiges
Krenhof
757100
ab € 61,00*
Sonstiges
Krenhof
580023
ab € 8,18*
Sonstiges
Krenhof
146S30A
ab € 21,25*
Sonstiges
Krenhof
146S50A
ab € 26,35*
Sonstiges
Krenhof
146S15A
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.