Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe
Produktbild zu TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe
Produktbild zu TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe
LOGO zu TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe
Artikel-Nr.:
     3145-101192303
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730771480
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
TYROLIT Steintrennsäge TBE 400 Schnitttiefe 125mm 230 Volt + Trennscheibe

Sägetisch mit rutschfester Auflage für saubere Schnitte, schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45º Gehrungsschnitte, Kappschnittfunktion, Schnitttiefen stufenlos einstellbar, permanente Werkzeugkühlung, genaue Ausrichtung der Maschine mittels Schnittzeiger. Winkelschnittfunktion, Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl, Elektrische Wasserpumpe, 2 robuste Rollenfüße, Tischfüße klappbar, Tragegriff. Not-Aus Schalter. Anwendungsgebiete: Bearbeiten von Fliesen, Bodenplatten, Weich- und Hartgestein, Ziegeln, Baumaterial usw...

Lieferung inkl. Diamant-Trennscheibe P*** TSU 400 x 3,2

Weitere Informationen:
Marke:
Tyrolit
Schnittlänge:
600 mm
Gewicht:
86 kg
Schnitttiefe:
125 mm
Sägeblatt ø:
400 mm
Bohrung:
25,4 mm
Spannung:
230 V
Type:
TBE 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,08*
€ 1.792,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,83*
€ 1.776,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,08*
€ 1.719,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,33*
€ 1.684,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,37*
€ 1.654,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
34180291
ab € 127,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.