Übersicht | "Steintrenner"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 627,74* pro Stück |
| |
Steintrennsäge EST 350.2 (3 Angebote) Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten, zum trennen von Steinmaterialien, z. B. Beton, Naturstein, Ziegel, Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit der Universaltrennscheibe (Zubehö... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 6637000 |
ab € 511,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.341,92* pro Stück |
| |
|
Elektrowerkzeuge Eibenstock E909341 |
ab € 238,66* pro Stück |
| |
Steintrennsäge ATS 400 (1 Angebot) Die konsequente Verwendung von Aluminium, Edelstahl und Kunststoff macht die Steintrennsäge ATS 400 von LISSMAC ausgesprochen leicht, robust und nahezu rostfrei. Durch ihre intelligente Technik und... |
LISSMAC Maschinenbau 810135 |
ab € 2.267,72* pro Stück |
| |
Diamantsäge EDS 181 (4 Angebote) Diamantsäge EDS 181 – Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug – Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassen-, Arbeits-, Fassadenplatten, Stei... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 0660P000 |
ab € 565,39* pro Stück |
| |
Steintrennsäge ATS 450 (1 Angebot) Die konsequente Verwendung von Aluminium, Edelstahl und Kunststoff macht die ATS-Steintrennsägen ausgesprochen leicht, robust und nahezu rostfrei. Durch ihre intelligente Technik und die qualitativ... |
LISSMAC Maschinenbau 1017006 |
ab € 2.805,36* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 402 (1 Angebot) Die durchdachte Konstruktion macht die DTS-Steintrennsäge ausgesprochen leicht aber robust. Geeignet sowohl für gerade Schnitte, als auch Gehrungsschnitte von Ziegel, Steinen, Granit, Marmor und Na... |
LISSMAC Maschinenbau 1059422 |
ab € 1.209,38* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 420 N (1 Angebot) Die Diamanttrennsägen der Baureihe DTS 420 eignen sich durch ihre kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen (MAB) und bei begrenzten Platzverhältnissen. Speziell... |
LISSMAC Maschinenbau 1040899 |
ab € 6.610,88* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 420 PE/N (1 Angebot) Die Diamanttrennsägen der Baureihe DTS 420 eignen sich durch ihre kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen (MAB) und bei begrenzten Platzverhältnissen. Speziell... |
LISSMAC Maschinenbau 1040900 |
ab € 9.040,73* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 601 (1 Angebot) Die DTS-Tischtrennsäge 601 erfüllt alle Voraussetzungen für einen professionellen, zuverlässigen und dauerhaften Baustelleneinsatz. Produktbeschreibung: Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine o... |
LISSMAC Maschinenbau 1081028 |
ab € 2.418,86* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 700 (1 Angebot) Die ideale Verbindung von modernster Technik und einer durchdachten, anwenderorientierten Bauweise machen die LISSMAC Diamanttrennsägen DTS zu den Allroundsägen für den täglichen Baustelleneinsatz.... |
LISSMAC Maschinenbau 1041421 |
ab € 4.032,30* pro Stück |
| |
Nass-Steintrennsäge, 1250 W, 110 mm GMC1250 (UK) (1 Angebot) 263288 Robuste, handgeführte Kreissäge mit kraftvollem 1250-W-Motor zum Schneiden mineralischer Werkstoffe wie Marmor, Granit, Naturstein und Keramik. Flüssigkeitsgekühltes Schneiden mit Wasserzufü... |
|
ab € 119,20* pro Stück |
| |
Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 600/350, 230 Volt (6 Angebote) Arretierbarer Federspanner für Rückstellung in zwei Sattellagern Wasserpumpe S1 Scheibenkühlung mit Dosierventil Starker Antriebsmotor 2,2 kW / 230 V Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser L... |
|
ab € 627,27* pro Stück |
| |
Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V (6 Angebote) Steintrennsäge DTS 400 • Höhenverstellbarer Schneidkopf • Thermoschutzschalter (Motorschutzschalter) – Schutz vor Überhitzen • Kugelgelagerter, arretierter Führungsschlitten mit 45° Jollyfunktion •... |
Dipl.-Kfm. Frank Nozar 7660870 |
ab € 1.141,89* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Steintrenner | | ![](/p.gif) | Mit der Steintrennsäge Natur- und Kunststeine bearbeiten
Die professionellen Sägen der Steintrenntechnik werden auf Baustellen, Steinmetzbetrieben und im Straßenbau eingesetzt. Sie eignen sich unter anderem für Fliesen, Platten, Fensterbänke, Treppenstufen, Betonteile, Ziegel, Grabsteine und Granitblöcke.
Die Steintrennsägen im Überblick
Die Steintrennsägen sind professionelle Kreissägen zum Trennen von Natur- und Kunststeinen. Sie sind als Handkreissägen, Tischkreissägen, Bügelsägen, Standgeräte und Bandsägen erhältlich. Die kompakten Standgeräte mit Diamantsägeblatt und Trennband bieten die höchste Motorleistung. Zu ihnen zählen Steintrennsägen für große Steinblöcke. Ihre erreichte Drehzahl ist im Vergleich zu Handkreissägen geringer. Die Tischkreis- und Bügelsägen bieten eine Ablagefläche. Zum Trennen wird der Stein durch das Sägeblatt bewegt oder das Diamantblatt tritt von oben in den ruhenden Stein ein. Die Handkreissägen sind leicht zu transportieren, erfordern jedoch einen höheren Kraftaufwand um gerade Schnitte zu erzeugen. Die angebotenen Steintrennsägen sind für eine begrenzte Schnitttiefe geeignet, die maßgeblich vom Sägeblatt bestimmt wird.
Sägeblatt nach Steinmaterial
Die Trennscheibe der Steintrenn- oder Diamantsäge steht in direktem Kontakt zum Steinmaterial. Sie wird durch den Motor angetrieben. Die Kante der Scheibe ist mit synthetischen Diamanten bestückt, einige verwenden auch natürliche Diamanten. Die kleinen Segmente gleiten in den Stein und zermahlen ihn in ihrem Einflussbereich. Mit der Diamantart, der Anzahl pro Trennscheibe, ihrer Größe und ihrem Härtegrad wechselt auch die Eignung für ein Steinmaterial. Die Diamanttrennscheibe ist als universelles Verschleißteil und für spezielle Steinarten, wie Verbundstein, Estrich, Marmor, Granit oder Beton erhältlich.
Warum eignen sich andere Sägen nicht für Stein?
Die Steintrennsäge ist in ihrer Motorleistung und der Drehzahl auf das Material abgestimmt. Die meisten dieser Spezialgeräte sind auch oder ausschließlich für den Nassschnitt geeignet. Die wassergekühlte Bearbeitung erreicht glattere und hochwertigere Schnitte und ist in der Regel genauer. Bei flachen Steinplatten von weniger als fünf Zentimetern kann ein professioneller Fliesenschneider eine gute Alternative zur Steintrennsäge sein. Insbesondere wenn er über eine Wasserkühlung verfügt. Zum groben Trennen eines Steines mit maximal zehn Zentimetern Höhe eignet sich eine Flex mit Diamantscheibe, erzeugt jedoch viel Staub.
|
|