Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne Ø 180 mm, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne Ø 180 mm, aus Kunststoff
Produktbild zu KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne Ø 180 mm, aus Kunststoff
LOGO zu KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne Ø 180 mm, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-101192306
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     42.320.01
EAN/GTIN:
     9002648003208
Suchbegriffe:
Gipserpfännchen
Gipspfanne
Maurerpfanne
Mörtelschöpfer
KAUFMANN Maurer- und Gipserpfanne Ø 180 mm, aus Kunststoff

Zum Anrühren von Gips- und Spachtelmassen.

Weitere Informationen:
Marke:
Kaufmann
Type:
42.320.01
ø:
180 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, mörtellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murexin
15876
ab € 15,40*
Zubehör
Murexin
27259
ab € 7,02*
Zubehör
Murexin
10136
ab € 6,30*
Zubehör
Murexin
10137
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.