Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Kantenhobel
>
Artikel
Rali Hobel 105 Evolution Klingenbreite 48 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192686
Hersteller:
Karl Brück
Herst.-Nr.:
8255
EAN/GTIN:
7612101082552
Suchbegriffe:
Eckenhobel
Kantenhobel
Ralihobel
eckenhobel
Rali Hobel 105 Evolution Klingenbreite 48 mm
Kompakte Form, auswechselbare Wendemesser, Schnitttiefenverstellung stufenlos durch Exzenterhebel, Klappenverstellung durch Exzenterrolle.
Lieferung inkl.
4 St. Chromstahl-Wendemesser.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
48 mm
Type:
105
... >
Handhobel
>
RALI-Hobel
>
RALI-Hobel 105 Evolution blue
Weitere Suchbegriffe:
Hobel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4708
1 Tag
42
€ 9,50*
ab € 93,94*
€ 117,97*
Lager 3145
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 141,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HM Wendemesser Breite 48 mm zu Rali Hobel 220 und 105 (2 Stück)
Karl Brück
4407
€ 30,06*
Zubehör
Wendemesser Breite 48 mm zu Rali Hobel 220 und 105 (10 Stück)
Karl Brück
4406
€ 4,725*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.