Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm
Produktbild zu STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm
Anwendungsbild zu STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm
LOGO zu STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm
LOGO zu STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192719
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     673001
EAN/GTIN:
     9002793605074
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
STUBAI Forstkeil PA 180 x 65 mm

Hochschlagfester Polyamidkeil, Querrillen gegen Herausrutschen, absolut schlagfest bis -25°C.

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Breite:
65 mm
Type:
6730
Länge:
180 mm
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Forstwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.