Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Kehrrichtschaufel aus verzinktem Stahlblech Breite 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Kehrrichtschaufel aus verzinktem Stahlblech Breite 215 mm
Produktbild zu MASTA Kehrrichtschaufel aus verzinktem Stahlblech Breite 215 mm
LOGO zu MASTA Kehrrichtschaufel aus verzinktem Stahlblech Breite 215 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192889
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     720500
EAN/GTIN:
     9001629720509
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech verzinkt
kehrblech
MASTA Kehrrichtschaufel aus verzinktem Stahlblech Breite 215 mm

Staubschaufel verzinkt aus einem Stück gestanzt. Sehr stabil - auch für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Type:
720500
Marke:
Masta
Breite:
215 mm
Ausführung:
verzinkt
Produktart:
Kehrblech
Weitere Suchbegriffe: masta kehrschaufel, Handschaufel, Klein, Mistschaufel, Schaufel, Schaufel Klein, Staubschaufel, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
032100
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.