Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101195116 Herst.-Nr.: 602242850 EAN/GTIN: 4007430286901 |
| |
|
| | |
| METABO Akku-Gebläse AG 18 18,0 Volt
Leichtes Akku-Gebläse. Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff. Vario (V)-Elektronik für stufenlos wählbare Luftgeschwindigkeit beim Blasen. Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeitsstufen für den flexiblen Einsatz. Gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Bequemes Abblasen von Bodenflächen durch die mitgelieferte Verlängerung des Blasrohrs.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung im Karton.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Akkus: | 0 ST | Marke: | Metabo | Gewicht: | 1,87 kg | Spannung: | 18 V | Luftstrom: | 156 m³/h | Type: | AG 18 | Ausführung: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Blasgerät, Akku-Bläser, Akku-Laubbläser, Akkubläser, AllesfürdenGarten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,96* | € 94,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,97* | € 94,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,98* | € 105,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 86,26* | € 106,62* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,29* | € 134,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|