Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN - verdeckt geschraubt, 7x35, Messing poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102202055
Hersteller:
Marchesi
Herst.-Nr.:
1231.23B.002.0
EAN/GTIN:
9002732020555
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN - verdeckt geschraubt, 7x35, Messing poliert
verdeckt geschraubt
Weitere Informationen:
Rosette:
35 x 80 x 13 mm
Material:
Messing
Modell:
ALT-WIEN
Länge:
115 mm
Oberfläche:
poliert
Marke:
Marchesi
Ausführung:
-
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
80 mm
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
... >
Fenstergriffe Marchesi
>
Fenstergriffe ALT-WIEN
>
Fenstergriff ALT-WIEN mit Rasterung
Weitere Suchbegriffe:
Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen