Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202062
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1423-2046C
EAN/GTIN:
     9002732020623
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Frästiefe beträgt 13 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Modell:
GEHRUNG
Rosette:
32 x 70 x 1,5 mm
Ausführung:
flächenbündig
Länge:
120 mm
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 x 23 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
- mm
Höhe:
55 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 30 mm
Schrauben:
verdeckt
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.