Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202063
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10763909
EAN/GTIN:
     4012789623208
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE Fenstergriff ATLANTA sperrbar Secustik, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt
  • Druckzylinder mit Wendeschlüssel


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Modell:
ATLANTA
Marke:
Hoppe
Stütznocken:
ø 10 mm
sperrbar:
Ja
Ausführung:
mit Sperrzylinder, Secustik, VarioFit
Oberfläche:
silber eloxiert
Höhe:
70 mm
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Rasterung:
90 °
Länge:
136 mm
Rosette:
31 x 68 x 18 mm
Sperre:
H001
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 50 u. M5 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrehsperre, Fensterdrücker, Fenstergriffe versperrbar, Secustic, Sekustic, Sekustik
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 22,23*
2 Tage
233
1
€ 4,99*
ab € 17,04*
€ 22,40*
4 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 18,42*
€ 23,80*
2 Tage
233
1
€ 5,45*
ab € 18,61*
€ 23,92*
Lager 3145
798
1
€ 5,90*
ab € 27,94*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.