Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202327
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3706375
EAN/GTIN:
     4012789743999
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HOPPE Drückerlochteil DALLAS, Edelstahl matt

Hinweis: Bei Verwendung von Holzschrauben 4 x 50 mm verwendbar für Türstärke 42 - 47 mm!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Marke:
Hoppe
Modell:
DALLAS
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Stilrichtung:
modern
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln, Hoppedrücker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 15,35*
4 Tage
5
€ 5,49*
ab € 10,45*
€ 15,42*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 11,00*
€ 15,60*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 15,60*
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.