Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
MACO Fenstergriff HARMONY, Alu weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102202634
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
51726
EAN/GTIN:
9004186287126
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY, Alu weiß
verdeckt geschraubt
ohne Vierkant-Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
129 mm
Material:
Aluminium
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Oberfläche:
weiß (RAL 9016)
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
51726
Höhe:
55 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
... >
Fenstergriffe MACO
>
Fenstergriffe HARMONY
>
Fenstergriff HARMONY mit 90° Rasterung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MACO Vierkantstift lose, VK 7 x 52 mm, 26 mm vorstehend, Stahl verzinkt (39013)
Maco
39013
€ 1,9853*
Zubehör
MACO Vierkantstift lose, VK 7 x 56 mm, 30 mm vorstehend, Stahl verzinkt (39029)
Maco
39029
€ 1,9853*
Zubehör
MACO Vierkantstift lose, VK 7 x 61 mm, 35 mm vorstehend, Stahl verzinkt (30717)
Maco
30717
€ 1,984*
Zubehör
MACO Vierkantstift lose, VK 7 x 69 mm, 43 mm vorstehend, Stahl verzinkt (39014)
Maco
39014
€ 1,9753*
Zubehör
MACO Vierkantstift lose, VK 7 x 76 mm, 50 mm vorstehend, Stahl verzinkt (30765)
Maco
30765
€ 1,9853*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.