Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202636
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     20695
EAN/GTIN:
     9004186214047
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY, Alu titan eloxiert

  • verdeckt geschraubt


ohne Vierkant-Stift

Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
129 mm
Material:
Aluminium
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Oberfläche:
titan eloxiert
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
20695
Höhe:
55 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
39013
ab € 1,1224*
Zubehör
Maco
39029
ab € 1,1224*
Zubehör
Maco
30717
ab € 1,1224*
Zubehör
Maco
39014
ab € 1,1224*
Zubehör
Maco
30765
ab € 1,1224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.