Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102202676
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.210.002.0
EAN/GTIN:
     9002732026762
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge105, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
105 mm
Material:
Messing
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
28 x 65 x 5 mm
Oberfläche:
poliert
Vierkantstift:
7 x 33 mm
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
- mm
Höhe:
58 mm
Rasterung:
- °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.