Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert
Produktbild zu MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert
Anwendungsbild zu MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert
LOGO zu MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert
LOGO zu MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202700
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     105661
EAN/GTIN:
     9009615350327
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, bronze eloxiert

Rastung: außen ohne, innen 90°
Rosetten: außen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe
Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

  • Griffrosette außen: 26 x 63 mm
  • PZ-Rosette außen: 26 x 90 mm
  • Lochabstand Griffrosette: 43 mm
  • Lochabstand PZ-Rosette: 63 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
außen hoch
Material:
Aluminium
Modell:
Harmony
Werksnummer:
105661
Rosette/Langschild:
Rosette
Gewindeansatz:
Ja
Länge außen:
134 mm
Stütznocken:
ø 12 mm
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Türstärke:
wahlweise mm
Marke:
Maco
Oberfläche:
bronze eloxiert
Höhe:
51 mm
Lochung:
PZ
Länge innen:
134 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosettenbreite:
26
Weitere Suchbegriffe: Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Balkongriff, Balkonolive, Balkontürgriffgarnituren, Fenstertürgriffarnituren, Fenstertürolivenset, Türgriffe, Türgriffset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
105746
ab € 7,28*
Zubehör
Maco
105747
ab € 7,37*
Zubehör
Maco
105748
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.