Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Rosettengarnitur
>
Artikel
MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102202711
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
105667
EAN/GTIN:
9009615350389
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
MACO Balkontürgriffhalbgarnitur HARMONY - außen hoch, weiß
Rastung: außen ohne, innen 90°
Rosetten: außen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe
Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
Griffrosette außen: 26 x 63 mm
PZ-Rosette außen: 26 x 90 mm
Lochabstand Griffrosette: 43 mm
Lochabstand PZ-Rosette: 63 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
außen hoch
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
gerichtet für 7 mm
Modell:
Harmony
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Maco
Länge außen:
134 mm
Rosettenbreite:
26
Höhe:
51 mm
Länge innen:
134 mm
Werksnummer:
105667
Türstärke:
wahlweise mm
Lochung:
PZ
Oberfläche:
weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet
Gewindeansatz:
Ja
Stütznocken:
ø 12 mm
... >
Balkontürgriffe HARMONY
>
Außengriffe Rosettengarnitur
>
Balkontürgriff u. Rosettengarnitur HARMONY außen h
Weitere Suchbegriffe:
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
rosettengarnitur pz
,
rosetten drückergarnitur
,
rosettengarnitur alu
,
Balkongriff
,
Balkonolive
,
Balkontürgriffgarnituren
,
Fenstertürgriffarnituren
,
Fenstertürolivenset
,
Türgriffe
,
Türgriffset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 67,5-76 mm
Maco
105746
ab € 7,29*
Zubehör
Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 76-86 mm
Maco
105747
ab € 7,40*
Zubehör
Stift und Schrauben für Rosettengarnituren hoch und nieder, Türstärke 86-96 mm
Maco
105748
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen