Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Steckrosette HARMONY, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Steckrosette HARMONY, Aluminium weiß
Produktbild zu MACO Steckrosette HARMONY, Aluminium weiß
LOGO zu MACO Steckrosette HARMONY, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202736
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52202
EAN/GTIN:
     9004186481159
Suchbegriffe:
Fenster Griffsicherung
Fenstergriff Sicherung
Fenstergriffsicherung
fenstergriffsicherung
MACO Steckrosette HARMONY, Aluminium weiß

  • Unterkonstruktion: Kunststoff


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Abdeckkappe
Material:
Aluminium
Werksnummer:
52202
Oberfläche:
weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 11 mm
Marke:
Maco
sperrbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fensterrosette, fensterrosetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
352
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 17,71*
1 Tag
32
€ 8,50*
ab € 13,48*
€ 19,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.