Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202857
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1423-2046C AUSF.253
EAN/GTIN:
     9002730849912
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff schwarz
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG flächenbündig VK 7 x 23, Edelstahl schwarz matt

  • verdeckt geschraubt
  • Frästiefe beträgt 13 mm


Weitere Informationen:
Marke:
Marchesi
Rosette:
32 x 70 x 1,5 mm
Stütznocken:
- mm
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
flächenbündig
Vierkantstift:
7 x 23 mm
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 30 mm
Länge:
120 mm
Modell:
GEHRUNG
Material:
Edelstahl
Sperre:
-
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.