Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203380
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2857331
EAN/GTIN:
     4012789241037
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur VERONA - auf Schild WC 90, Messing verchromt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
WC 90
Modell:
VERONA
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
39 - 43 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
verchromt matt
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Hoppe
Stilrichtung:
modern;Handschmeichler
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Griffschnalle, Hoppedrücker, Langschildgarnintur, Schnalle, Türgriffgarnitur, Türschnalle, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,52*
€ 116,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,34*
€ 114,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,24*
€ 109,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,99*
€ 108,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,44*
€ 90,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.