Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
Anwendungsbild zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
Symbol zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102203507
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2951344
EAN/GTIN:
     4012789298666
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Drückergarnitur TOKYO - auf Rosette WC, 40, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Lochung:
WC
Modell:
TOKYO
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
40 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Stilrichtung:
schlicht
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,77*
€ 58,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,26*
€ 57,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,41*
€ 55,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,85*
€ 53,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,42*
€ 52,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,61*
€ 43,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1747472
ab € 9,78*
Ähnlich
Hoppe
8106619
ab € 1,98*
Ähnlich
Hoppe
2059410
ab € 43,11*
Ähnlich
Hoppe
1934788
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.