Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
Symbol zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
Symbol zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102203543
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3276791
EAN/GTIN:
     4012789506136
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur NEW YORK - auf Schild BB 90, 35 - 45, VK 8/8,5 silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Modell:
NEW YORK
Oberfläche:
silber eloxiert
Lochung:
BB 90
Türstärke:
35 - 45 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Stilrichtung:
Renovierungsbeschlag;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Griffschnalle, Hoppedrücker, Langschildgarnintur, Schnalle, Türgriffgarnitur, Türschnalle, langschilddrücker, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,73*
€ 21,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,57*
€ 20,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,39*
€ 19,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,86*
€ 18,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,44*
€ 18,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,48*
€ 14,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.