| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203557 Herst.-Nr.: 54610-0001 EAN/GTIN: 4005046546105 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 200x200 mm Alu weiß- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium weiß RAL 9016 | Ausschnitt: | 150 x 150 mm | Freier Querschnitt: | 93 cm² | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Größe: | 20x20 mm | Außenmaß: | 200 x 200 mm | Montageart: | zum Aufschrauben | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 18,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,49* | € 18,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 12,72* | € 18,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 13,10* | € 18,65* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,41* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|