|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-102203561 Herst.-Nr.: 54614 EAN/GTIN: 4005046546143 |
| |
|
|  |  |
 | UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg weiß- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium weiß RAL 9016 | Ausschnitt: | 300 x 300 mm | Freier Querschnitt: | 222 cm² | Ausführung: | mit Mittelsteg | Größe: | 32x32 mm | Form: | eckig | Außenmaß: | 320 x 320 mm | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Gitter, abdeckgitter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 22,47* | € 30,96* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,02* | € 31,42* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,84* | € 37,59* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,67* | € 39,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|