Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203654
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1836-2047C-NIRO MATT
EAN/GTIN:
     9002730867848
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff MALMÖ flächenbündig eckige Rosette, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Frästiefe beträgt ..... mm


Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 30 mm
Marke:
Marchesi
Schrauben:
verdeckt
Sperre:
-
Modell:
MALMÖ
Stütznocken:
- mm
Material:
Edelstahl
sperrbar:
Nein
Länge:
130 mm
Oberfläche:
matt
Rasterung:
90 °
Rosette:
32 x 70,5 x 1,5 mm
Vierkantstift:
7 x 23 mm
Ausführung:
flächenbündig
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.