Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203659
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1836-2060M-9005
EAN/GTIN:
     9002730867879
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff schwarz
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff MALMÖ eckige Rosette, Edelstahl schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Rosette:
30 x 64,5 x 12 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Modell:
MALMÖ
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Rasterung:
90 °
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
schwarz matt
Länge:
130 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Marke:
Marchesi
Höhe:
72 mm
sperrbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fensterolive, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.