Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg grau
Produktbild zu UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg grau
LOGO zu UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg grau
Artikel-Nr.:
     3145-102203728
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     54722
EAN/GTIN:
     4005046547225
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg grau

  • mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
  • 4 Schraublöcher
  • inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln


Weitere Informationen:
Ausschnitt:
300 x 300 mm
Größe:
32x32 mm
Material:
Aluminium grau RAL 7024
Freier Querschnitt:
243 cm²
Ausführung:
mit Mittelsteg
Montageart:
zum Aufschrauben
Form:
eckig
Außenmaß:
320 x 320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.