| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203729 Herst.-Nr.: 54570 EAN/GTIN: 4005046545702 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 150 mm Alu weiß- mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 2 Schraublöcher
- inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
Weitere Informationen: | | Außenmaß: | ø 150 mm | Freier Querschnitt: | 26 cm² | Ausschnitt: | ø 100 mm | Montageart: | zum Aufschrauben | Material: | Aluminium weiß RAL 9016 | Form: | rund | Ausführung: | Insektenschutzgitter Aluminium silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter weiss, badezimmerlüftungen, badezimmerlüftung weiß, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 14,70* | € 20,89* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,68* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|