Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß
Produktbild zu UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß
Produktbild zu UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß
LOGO zu UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102203743
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     56732
EAN/GTIN:
     4005046567322
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Klemmfeder 200x200 mm Stahl weiß

  • mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm


Weitere Informationen:
Einbaumaß:
150 x 150 mm
Außenmaß:
200 x 200 mm
Montageart:
zum Klemmen
Form:
eckig
Material:
Stahl weiß RAL 9016
Freier Querschnitt:
132,25 cm²
Lochung:
10 x 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.