Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 11, Kunststoff gold metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 11, Kunststoff gold metallic
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 11, Kunststoff gold metallic
Artikel-Nr.:
     3145-102203756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRAVUR NR. 11
EAN/GTIN:
     9002730891447
Suchbegriffe:
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
Nummernschild Garderobenschrank
foliennummerierung garderobenschran...
Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 11, Kunststoff gold metallic

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gold metallic
Breite:
35 mm
Material:
Kunststoff
Type:
11
Höhe:
20 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Nummernschild, Türnummer, Zimmernummer, Zimmernummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.