Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild DRÜCKEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hinweisschild DRÜCKEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Hinweisschild DRÜCKEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102203848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRAVUR DRÜCKEN
EAN/GTIN:
     9002730892369
Suchbegriffe:
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
piktogramme drücken
Hinweisschild DRÜCKEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
selbstklebend
Text:
DRÜCKEN
Material:
Kunststoff
Form:
eckig
Materialstärke:
1,5 mm
Oberfläche:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweistafel, Türhinweis, Türhinweisschilder, Türkennzeichen, Türkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
GRAVUR ZIEHEN
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.