Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschilder für Glastüren
>
Türschilder ziehen
>
Artikel
Hinweisschild ZIEHEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102203849
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
GRAVUR ZIEHEN
EAN/GTIN:
9002730892376
Suchbegriffe:
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
piktogramme ziehen
Hinweisschild ZIEHEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Material:
Kunststoff
Form:
eckig
Ausführung:
selbstklebend
Text:
ZIEHEN
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Oberfläche:
schwarz
... >
Schilder
>
Hinweisschilder
>
Hinweisschild Drücken, Ziehen
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschilder
,
Hinweistafel
,
Türhinweis
,
Türhinweisschilder
,
Türkennzeichen
,
Türkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hinweisschild DRÜCKEN selbstklebend, 30 x 60 mm, Kunststoff schwarz
k.A.
GRAVUR DRÜCKEN
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen