Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102204224
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4314-2512 MESS.GLANZVERCHROMT
EAN/GTIN:
     9002730939279
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff chrom
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 60, Messing verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Schrauben:
sichtbar
Modell:
ALT-WIEN
Material:
Messing
Rosette:
28 x 65 x 5 mm
Länge:
60 mm
Rasterung:
- °
Oberfläche:
verchromt
Vierkantstift:
7 x 33 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
58 mm
Stütznocken:
- mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Ausführung:
-
Marke:
Marchesi
Sperre:
-
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.