Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102204225
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231-2512 MESS.GLANZVERCHROMT
EAN/GTIN:
     9002730939286
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT-WIEN Vierkant 7 x 33, Länge 105, Messing verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Rosette:
28 x 65 x 5 mm
Material:
Messing
Länge:
105 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Rasterung:
- °
Höhe:
58 mm
Sperre:
-
Modell:
ALT-WIEN
Stütznocken:
- mm
Schrauben:
sichtbar
Vierkantstift:
7 x 33 mm
Ausführung:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.