Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Fingerprint Zugangskontrolle
>
Artikel
IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102204300
Hersteller:
Idencom
Herst.-Nr.:
692 8XX-APP
EAN/GTIN:
4260145262138
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle idenco...
fingerprint zugangskontrolle
IDENCOM Fingerscanner BioKey Inside APP, Edelstahl
Fingerscanner zum flächenbündigen Einbau an Türen, Briefkästen, Sprechanlagen, etc.
Technische Daten:
inkl. Bluetooth Modul (BioKey APP Verwaltung)
Betriebsspannung: 8 - 24 V DC
Temperaturbereich - 20 bis + 85° C
Speicherkapazität 150 Finger (max. 30 Personen)
verschlüsselte Datenverbindung 128 Bit
VdS geprüfte Vertauschungssicherheit
Echtzeit-Ereignisspeicher mit Zeitstempel für Versicherungsschutz
Kapazitiver (CMOS) Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren
FAR 1:1.000.000 (VdS konform geprüft)
Sperrmechanismus nach VdS-Standard integriert
Gehäuse aus Metall, wasserdicht vergossen, VdS Umwelt- und Klimatest bestanden
kompatibel mit gängigen Motorschlössern (steckfertig plug & play)
einfacher Einbau, nur eine Fräsung nötig
optimale Montagehöhe 1200 mm
und Neigung der Fingerführung auch für Kinder
Fingerscanner mit 200 mm Kabel inkl. JST SMR Stecker
Lieferumfang:
1 IR-Fernbedienung
Weitere Informationen:
Ausführung:
flächenbündiger Einbau, inkl. Bluetooth Modul /APP Verwaltung
Abmessung:
75,4 x 44,6 x 25 mm
Schutzart:
IP65
Werksnummer:
692 8XX-APP
Marke:
Idencom
Material:
Edelstahl
... >
Zutrittskontrollen
>
Zutrittskontrollsystem Idencom
>
Fingerscanner BioKey Inside APP
Weitere Suchbegriffe:
BioKey
,
Fingerscanner Idencom
,
Idencom
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 419,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für DC E-Öffner, max. 1500 mA
Idencom
650 009
ab € 26,90*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Fuhr/Kaba Motorschloss
Idencom
650 003
ab € 26,88*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für GU A-Öffner/Motorschloss
Idencom
650 001
ab € 26,68*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für KFV Motorschloss
Idencom
650 002
ab € 26,71*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Motorschloss Universal
Idencom
650 000
ab € 26,74*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Winkhaus Blue Motion Motorschloss
Idencom
650 004
ab € 26,71*
Zubehör
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Winkhaus STV-EAV Motorschloss
Idencom
650 005
ab € 26,79*
Zubehör
Netzgerät für Hutschiene HDR-60-12, 12V DC, 4,5 A, 54W, 52,5 x 90 x 58,4 mm
k.A.
GE-12451
ab € 76,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen