Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Aufputzrahmen
Produktbild zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Idencom App
IR-Fernbedienung
Skizze zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Skizze zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Skizze zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
LOGO zu IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais
Artikel-Nr.:
     3145-102204311
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     720 004-APP
EAN/GTIN:
     4260145263739
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle idenco...
fingerprint zugangskontrolle
IDENCOM Fingerscanner BioKey Gate New Line APP, mit Steuerung mit 2 Relais

Fingerscanner zur Unter- oder Aufputzmontage inkl. Hutschienen-Steuerung mit 2 Relais.

Technische Daten:
  • inkl. Bluetooth Modul (BioKey APP Verwaltung)
  • Betriebsspannung: 8 - 24 V DC
  • Temperaturbereich - 20 bis + 85° C
  • Speicherkapazität 150 Finger (max. 30 Personen)
  • verschlüsselte Datenverbindung 128 Bit
  • VdS geprüfte Vertauschungssicherheit
  • Echtzeit-Ereignisspeicher mit Zeitstempel für Versicherungsschutz
  • Kapazitiver (CMOS) Zeilensensor zur Verhinderung von Fingerabdruckspuren
  • Sperrmechanismus nach VdS-Standard integriert
  • Gehäuse aus Metall, wasserdicht vergossen, VdS Umwelt- und Klimatest bestanden
  • Hutschienen-Steuerung 44,9 x 86,4 x 52,6 mm


Lieferumfang:
1 Fingerscanner BioKey Gate New Line
1 Hutschienen-Steuerung mit 2 Relais
1 IR-Fernbedienung

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Unter- und Aufputzmontage, inkl. Bluetooth Modul /APP Verwaltung
Abmessung:
80,5 x 80,5 x 30 mm
Marke:
Idencom
Schutzart:
IP65
Werksnummer:
720 004-APP
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: BioKey, Fingerscanner Idencom, Gate New Line, Idencom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 616,05*
€ 710,12*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 614,90*
€ 710,67*
Frei Haus
ab € 622,54*
€ 716,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,67*
€ 845,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,77*
€ 787,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,20*
€ 757,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,90*
€ 731,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
GE-12451
ab € 76,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.