Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt
Skizze zu Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt
Symbol zu Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt
LOGO zu Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204634
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11908555
EAN/GTIN:
     4012789995602
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Drückergarnitur VERONA auf Rosette PZ, Türstärke 37 - 47, Aluminium schwarz matt

Weitere Informationen:
Türstärke:
37 - 47 mm
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ
Oberfläche:
schwarz matt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
VERONA
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Aluminium
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Marke:
Hoppe
Stilrichtung:
modern;Handschmeichler
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Farbgruppe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 21,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,49*
€ 21,82*
14 Tage
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,38*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,15*
€ 27,81*
Lager 3145
14
pro Satz
€ 5,90*
ab € 20,49*
€ 28,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,09*
€ 33,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,70*
€ 32,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,43*
€ 31,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,40*
€ 30,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,46*
€ 29,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,49*
€ 24,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.