Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau
Produktbild zu Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau
Skizze zu Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau
Skizze zu Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau
LOGO zu Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102205056
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     836655
EAN/GTIN:
     4043613105461
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtungen deventer
zimmertürdichtung
Innentürdichtung SP 8801, Kurzbund 15 Meter, Kunststoff lichtgrau

Für Falzbreite 13 mm, Nutbreite 4 mm, Anschlagluft 5 mm
mit Lippe

Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Ausführung:
Innentürdichtung
Farbe:
Kunststoff lichtgrau
Verpackung:
Kurzbund á 15 m
Type:
SP 8801
Marke:
Deventer
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, SP8801, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,615*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Meter
ab 75 Meter
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.