Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige
Produktbild zu Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige
Skizze zu Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige
LOGO zu Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     3145-102205294
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     798529
EAN/GTIN:
     4043613020863
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtungen deventer
zimmertürdichtung
Türanschlagdichtung M 680, Kunststoff beige

Für Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm, Anschlagluft 5 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türanschlagdichtung
Type:
M 680
Farbe:
Kunststoff beige
Verpackung:
Rolle á 50 m
Marke:
Deventer
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung beige, Dichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,198*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.