Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)
Produktbild zu HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)
LOGO zu HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)
Artikel-Nr.:
     3145-102205690
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     10627
EAN/GTIN:
     7612985026352
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz gummi
kantenschutzprofil
HAWA Kantenschutzprofil 1 Rolle (5 Meter) Gummi EPDM braun (RAL 8024)

Kantenschutzprofil HAWA für Schiebetüren gedacht als Handschutz sowie für geräuschlosen und dichtenden Anschlag, Profilbreite 42 mm, Tannenzapfensteg für 4 x 8 mm Nut. Durch den entsprechenden Nutabstand kann die Profilhöhe bestimmt werden. Mindestbestellmenge = 1 Rolle zu 5 Meter

Weitere Informationen:
Material:
Gummi EPDM braun ähnlich RAL 8024
Type:
Junior 40/B | Junior 40/Z | Junior 80/B | Junior 80/B-Pocket | Junior 120/A | Junior 120/B | Junior 160/A | Junior 160/B | Junior 250/A | Junior 250/B | Junior 80/Z | Junior 80/Z Telescopic | solido 80 | HELM 53 | HELM 73 | HELM 140 | HELM 150
Länge:
5 m
Montageart:
Decke
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
40 kg | 50 kg | 80 kg | 120 kg | 140 kg | 160 kg | 200 kg | 250 kg
Marke:
Hawa
Kategorie:
Komfortzubehör
Weitere Suchbegriffe: Anschlagdämpfung, Gummianschlag, Schiebetüranschlag, Schiebetürdanschlagdämpfung, Schiebetürdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 19,51*
€ 23,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,70*
€ 22,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,90*
€ 21,30
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 15,55*
€ 18,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.