Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/20-13 mm, silber, rechts (210615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/20-13 mm, silber, rechts (210615)
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/20-13 mm, silber, rechts (210615)
LOGO zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/20-13 mm, silber, rechts (210615)
Artikel-Nr.:
     3145-102207080
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210615
EAN/GTIN:
     9004186818115
Suchbegriffe:
Ecklager
MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/20-13 mm, silber, rechts (210615)

Winkelbandunterlage vormontiert, in Kombination mit Ecklager MAMMUT.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Überschlag:
20 mm
Belastung:
220 kg
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
rechts
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
210615
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Ecklagerband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 13,54*
€ 19,19*
Lager 3145
21
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 31,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
363148
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.