Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schmutzabdeckung Falzecklagerband MAMMUT, perlhellgrau RAL 9022 (363148)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schmutzabdeckung Falzecklagerband MAMMUT, perlhellgrau RAL 9022 (363148)
Produktbild zu MACO Schmutzabdeckung Falzecklagerband MAMMUT, perlhellgrau RAL 9022 (363148)
LOGO zu MACO Schmutzabdeckung Falzecklagerband MAMMUT, perlhellgrau RAL 9022 (363148)
Artikel-Nr.:
     3145-102207069
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     363148
EAN/GTIN:
     9004186708195
Suchbegriffe:
Ecklager
MACO Schmutzabdeckung Falzecklagerband MAMMUT, perlhellgrau RAL 9022 (363148)

Weitere Informationen:
Farbe:
perlhellgrau/silber RAL 9022
Werksnummer:
363148
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Mammut, mammut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
210614
ab € 25,88*
Sonstiges
Maco
210613
ab € 25,98*
Sonstiges
Maco
222507
ab € 33,66*
Sonstiges
Maco
222506
ab € 33,71*
Sonstiges
Maco
210612
ab € 25,83*
Sonstiges
Maco
210611
ab € 25,75*
Sonstiges
Maco
222509
ab € 19,05*
Sonstiges
Maco
222508
ab € 18,97*
Sonstiges
Maco
210616
ab € 13,54*
Sonstiges
Maco
210615
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.