Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18- 9 mm, weiß, rechts (222506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18- 9 mm, weiß, rechts (222506)
Produktbild zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18- 9 mm, weiß, rechts (222506)
LOGO zu MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18- 9 mm, weiß, rechts (222506)
Artikel-Nr.:
     3145-102207370
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     222506
EAN/GTIN:
     9004186744773
Suchbegriffe:
Ecklager
MACO Falzecklagerband MAMMUT 220 kg, 12/18- 9 mm, weiß, rechts (222506)

Winkelbandunterlage vormontiert, in Kombination mit Ecklager MAMMUT.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Überschlag:
18 mm
Richtung:
rechts
Belastung:
220 kg
Versatz:
9 mm
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Werksnummer:
222506
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Ecklagerband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
363148
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.