Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102207717
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730960990
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff 34 1015 abschließbar ovale Rosette, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Befestigungsschraube vor Kopf gebohrt
  • Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar


Lieferumfang: 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Prüfung:
RC 1-6
Stütznocken:
ø 10 x 2,7 mm
Befestigungszubehör:
je 1 Gewindeschraube M5 x 45 und M5 x 55 mm
Marke:
FSB
Sperre:
2W001
sperrbar:
Ja
Höhe:
54 mm
Ausführung:
ovale Rosette
Vierkantstift:
7 x 34-37 fix mm
Oberfläche:
matt
Richtung:
universal
Rosette:
32,5 x 84,5 x 21 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
34 1015
Schraublochabstand:
43 mm
Länge:
122 mm
Rasterung:
90 °
Ausführung 2:
200 N·m
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre, Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,47*
€ 212,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 174,73*
€ 207,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,98*
€ 204,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,45*
€ 199,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,83*
€ 169,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.